Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasflaschenroller für 33-kg-Flaschen (Flaschenhöhe ca. 1300 mm ), Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308565
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9714 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propan Kleinstflasche
Propan-Kleinflasche
Propankleinstflasche
Flaschenkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm )mit 3-seitiger Umrandung. Handgriff mit Sicherheitsbügel. Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Schaufel aus Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung.

  • Für Flaschen Ø: 320 mm
  • Flaschenanzahl/Grösse: 1 x 33 Ltr.
  • Aussenmass: B 580 x T 530 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Stahlflaschenkarre
Radausführung:
Luftbereifung
Tiefe:
530 mm
Radbreite:
85 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
100 kg
Ausstattung:
Kettensicherung
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, propan kleinstflasche, 308565, 308565-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 168,01*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 175,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 150,85*
€ 180,37*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 152,92*
€ 183,27*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 159,20*
€ 208,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.