|  |
 |
| Artikel-Nr.: 610-WA.17-9714 Herst.-Nr.: WA.17-9714 EAN/GTIN: 4250448505285 |
| |
|
|  |  |
 | Propangasflaschenroller (33 ltr) , Lufträder Der Propangasflaschenroller ist aus einer stabil geschweißten Rundrohr-Stahlkonstruktion. Der Propangasflaschenroller ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Der Handgriff ist mit einem Sicherheitsbügel versehen. Für das sichere und ergonomische transportieren von 33 kg Propangasflaschen. Die Propangasflaschenkarre kann wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträder (Ø 250x60 mm bzw. Ø 260x85 mm) geliefert werden. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.17-9714
- Fest verschweisst
- Robust und langlebig
- Für den ergonomischen Transport von einer 33 kg Propangasflasche
Maße: - Eigengewicht [kg] 11,5
- Tragkraft [kg] 100
- Außenmaße LxB [mm] 580x530
- Höhe [mm] 1200
- Raddurchmesser [mm] 250x65
- Radmaterial Luft
- Flaschenanzahl X Grösse 1x33
- Flaschendurchmesser 320
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, propan kleinstflasche, WA.17-9714, 17-9714, Transportgeräte, Rollcart |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,87* | € 167,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 149,81* | € 180,06* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,53* | € 180,93* |  |  |  | Lager 610 | 17 Tage |  | |  |  | € 12,50* | ab € 152,89* | € 182,83* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 159,92* | € 206,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 610 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 610 |  | Versand: Lager 610 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 8,90* |  | ab € 150,00* | € 12,50* |  | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|