|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-17-9714 Herst.-Nr.: 17-9714 EAN/GTIN: 4250448505285 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 200 x 50 mm blaugrauer Luftbereifung mit Kugellager und Kunststofffelge -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm mit 3-seitiger Aufkantung -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Flaschenhalterung mit Kettensicherung -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Einsatz für bis zu 1 Propangasflasche mit 33 kg (Flaschenhöhe ca 1300 mm) Flaschendurchmesser 320 mm Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 460x205x153 mm | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,98* | € 166,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 149,98* | € 177,97* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,35* | € 178,81* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 12,50* | ab € 152,05* | € 180,66* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 159,13* | € 205,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|