Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl 9651, Stoffpolster, Gleiter, Fussring, Citadel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308139
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9651-CI01
EAN/GTIN:
     4016849550909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Arbeits-Drehstuhl "9651" besitzt einen ergonomisch geformten Sitz und Rückenlehne. Die Sitzhöhe kann mittels Gasfeder bequem in sitzender Position verstellt werden, die Rückenlehne kann sowohl in der Höhe als auch in der Neigung individuell und stufenlos verstellt werden. Da die Rückenlehne pendelt gelagert ist, hat man auch bei arretierter Lehne einen angenehmen Sitzkomfort. Das Untergestell ist mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und einem höhenverstellbaren Fussring für erhöhte Sitzpositionen ausgestattet.

  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnenhöhen- und Neigungsverstellung
  • Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz oder aus Integralschaum
  • Geringes Gewicht
  • Farbe: schwarz
  • Rückenlehne (B/H): 440 x 360 mm
  • Sitzbreite: 440 mm
  • Sitztiefe: 420 mm
  • Sitzhöhe: 580 - 850 mm
  • GS-geprüft
  • DIN 68877
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Citadel schwarz
Ausführung:
ergonomisch geformter Sitz
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Rückenlehnenhöhe:
360 mm
Breite Sitzfläche:
440 mm
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
580 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Stoff
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
420 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
12 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, 308139, 308139-SW81, Werkstattstuhl, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 252,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,46*
€ 252,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,07*
€ 257,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 259,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 275,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.