Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Unitec, Stoffpolster, Gleiter, Visa schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308134
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9650-CI01
EAN/GTIN:
     4016849548401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Dieser Arbeitsstuhl ist ein günstiges Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Die Rückenlehne ist im Sitzen höhenverstellbar, die Permanentkontakt-Rückenlehne folgt ohne Verzögerungen allen Oberkörperbewegungen.

  • Höhenverstellung mittels Gasfeder
  • Beständig gegen Schmutz, leichte Säuren und Laugen sowie gegen mechanische Einwirkungen.
  • Kunststoff-Fusskreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
  • Sitzbreite: 430 mm
  • Sitztiefe: 400 mm bzw. 410 mm
  • Rückenlehnenbreite: 440
  • Rückenlehnenhöhe: 340 mm bzw. 380 mm
  • Sitzhöhenverstellung: 440 - 620 mm
  • GS-geprüft
  • DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Visa schwarz
Ausführung:
ergonomisch geformter Sitz
Rückenlehnenhöhe:
340-380 mm
Breite Sitzfläche:
430 mm
Sitzhöhe bis:
620 mm
Sitzhöhe von:
440 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Stoff
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Polsterung:
schwarz
Montage:
Ja
Gewicht:
12 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, 308134, 308134-SW81, Werkstattstuhl, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 195,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 195,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 195,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 160,15*
€ 195,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 199,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.