| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308002 Herst.-Nr.: 9135-6902 EAN/GTIN: 4016849526133 |
| | |
|
| | |
| Der bewährte Allrounder für den Einsatz im Labor[br /]Labor Basic ist die wirtschaftliche Labor-Variante von bimos. Schon in der Grundausführung verfügt er über alle notwendigen Ausstattunsmerkmale. So ist Labor Basic ein solides Einsteigermodell für Labore mit einfacheren Anforderungen. Mit Synchrontechnik und Gewichtsregulierung, Sitz und Rücken gepolstert, Gasfederhöhenverstellung von 490-630 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm mit Gleitern. Hochwertiges Kunstleder Stamskin Top mit antibakterieller, antimikrobieller und antimykotischer Wirkung. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht.[br /]Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart. Grossflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter. - Mit Gleiter
- Kunstleder, Stamskin Top blau
- Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
- Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Stamskin Top blau | Ausführung: | null | Gestellform: | mit Gleitern | Rückenlehnenhöhe: | 530 mm | Breite Sitzfläche: | 460 mm | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Sitzhöhe bis: | 630 mm | Sitzhöhe von: | 490 mm | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Farbe Gestell: | schwarz | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | Permanentkontakt: | Ja | ESD (leitfähig): | Nein | Bezug: | Kunstleder | Material Polsterung: | Kunstleder | Sitztiefe: | 440 mm | Farbe Polsterung: | blau | Montage: | Ja | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Gestell: | Stahl | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kantenschutzprofil, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, 308002, 308002-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,89* | € 347,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,49* | € 347,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 335,48* | € 399,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,29* | € 412,49* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 452,12* | € 526,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|