Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen WH2000, mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305142
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     WH2000
EAN/GTIN:
     4260151123249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
waagehubwagen hanselifter

Der Hubwagen mit Waage ist robust verarbeitet und hat eine Tragfähigkeit von 2 t. Die Wiegeeinrichtung wird mit herkömmlichen Mignon-Batterien (AA) betrieben, wodurch ein einfaches und schnelles Batteriewechseln gewährleistet wird. Er besitzt eine 0,1% Messtoleranz. Eine Additionsfunktion mit fortlaufender Nummerierung gehört zur Standartausstattung. Die Tandemrollen sind aus Gummi/PU.

  • Messbereich zwischen 1 kg und 2.000 kg
  • Messungen in 1 kg Schritten
  • Präzise: 99,9% Wiegegenauigkeit vom gewogenen Gewicht
  • automatische und manuelle Nullkorrektur
  • Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
  • Brutto-/ Netto-Gewichtsanzeige
  • Tarafunktion, auch manuelle Tarawerteeingaben möglich
  • automatische Abschaltung
  • Lastzellen und Kabel sind nach IP67 gekapselt
  • Batteriebetrieb (4 x 1,5V (Mignon AA))
  • LCD-Display mit fünf Ziffern
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Hubbereich: 85 mm - 200 mm
  • Gabelmasse (l/b/h): 1150/180/60 mm
  • Gabelaussenabstand: 555 mm
  • Anzeigeschritte: 1 kg
  • Batterie-/Akkutype: AA 1,5 V (4x)
  • Wenderadius: 1.475 mm
  • Masse: 1575 x 555 x 1225 mm
  • Eigengewicht: 122 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
85 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1575 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
555 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1225 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
122 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: waagehubwagen, wiegehubwagen 2000 kg, 305142, 305142-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Gabelhubwagen, Handgabelhubwagen, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.515,03*
€ 1.620,66*
€ 4,95*
ab € 1.525,33*
€ 1.620,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.651,87*
€ 1.746,26*
Frei Haus
ab € 1.643,00*
€ 1.746,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,26*
€ 2.078,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,59*
€ 2.030,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,55*
€ 1.982,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,87*
€ 1.965,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.