Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion
Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion
Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion
Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion
Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion
Artikel-Nr.:
     894-HG2100
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     WH2000
EAN/GTIN:
     4260151123249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
waagehubwagen hanselifter
Hanse Lifter® WH2000 Waagehubwagen Messbereich zw. 1,0 kg u. 2.000 kg
Hanse Lifter® WH2000 Waagehubwagen

Der WH2000 Waagehubwagen hat einen Messbereich zwischen 1,0 und 2.000 kg und misst in 1,0 kg Schritten.

  • LCD-Display mit fünf Ziffern
  • mit Tarafunktion und Brutto-/Nettogewichtsanzeige
  • automatische und manuelle Nullkorrektur
  • Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
  • automatische Abschaltung
  • Batteriebetrieb (4x 1,5V AA)
  • verstärkte Deichsel
  • Tandem-Gabelrollen

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Wiegegenauigkeit: 99,9 %
  • Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
  • Gabellänge: 115,0 cm
  • Gabelbreite: 16,0 cm
  • Gesamtlänge: 157,5 cm
  • Gesamtbreite: 55,5 cm
  • Eigengewicht: 122 kg

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
55
Gabelbreite [cm]:
18
Gabellänge [cm]:
115
Gewicht [kg]:
136
max. Hubhöhe [cm]:
20
Produktart:
Handgabelhubwagen | Waagehubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
2.000
Weitere Suchbegriffe: waagehubwagen, wiegehubwagen 2000 kg, Waagehubwagen Batterie- od Netzbetr., Messbereich zw. 1kg u.2000kg, Tarafunktion, HanseLifter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.514,59*
€ 1.616,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.527,01*
€ 1.616,81*
€ 4,95*
ab € 1.643,47*
€ 1.746,82*
Frei Haus
ab € 1.646,45*
€ 1.746,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,81*
€ 1.924,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,78*
€ 1.908,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,85*
€ 1.856,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,52*
€ 1.826,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,01*
€ 1.817,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.