Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ordner, blau, DIN A4, 80 mm, 20 Stück + GRATIS Kopierpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301783
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     180609+14774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Dieses Topangebot beinhaltet Schäfer Shop Select Ordner im DIN A4-Format sowie ein Paket Kopierpapier. Geliefert werden dabei hochwertige Aktenordner mit einer Rückenbreite von 80 mm. Die Ordner haben ein aufgeklebtes Rückenschild für eine leichte Beschriftung und sind mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Dank Qualitätsmechanik und Kantenschutz gewährleisten die Schäfer Shop Select Ordner eine lange Lebensdauer. Als besonders praktisch im täglichen Gebrauch erweisen sich auch die Raumsparschlitze sowie das Griffloch.



Ordner:

  • DIN A4-Format
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Aufgeklebtes Rückenschild
  • Kantenschutz
  • Qualitätsmechanik
  • Raumsparschlitze und Griffloch
  • Mit Wolkenmarmorpapier überzogen
  • FSC-Zertifiziert
  • 1 Paket = 20 Stück


+ Gratis 1 Paket Kopierpapier DIN A4

  • Ö,konomisches Standardpapier für alle Office-Anwendungen
  • Ö,kologische Herstellung aus ECF-Zellstoff
  • Angenehme Weisse mit scharfem Kontrast
  • Sehr biegefest und Duplex-geeignet
  • Speziell für problemlose Nutzung auf allen Bürogeräten und Kopierer
  • 80 g/m²,
  • 1 Paket = 500 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner blau a4 80mm falken, standard ordner, standard-ordner 80mm, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.