Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle VARTA Professional Electronics CR2032, Spannung 3 V, Kapazität 230 mAh, Lithium, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301437
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06032101415 SILBER
EAN/GTIN:
     4008496850853
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Die Knopfzelle Professional Electronics CR2032 von VARTA versorgt Taschenrechner und Autoschlüssel zuverlässig mit neuer Energie.

Die Batterie besitzt eine Spannung von 3 Volt und eine Kapazität von 230 mAh. Der lästige Memory-Effekt, also ein Kapazitätsverlust bei Teilentladung, tritt bei ihr nicht auf.

Sie erhalten die Lithium Knopfzelle Professional Electronics CR2032 von VARTA zu 5 Stück.

Ausführung:

  • 5 hochwertige Knopfzellen der Grösse CR2032
  • Ideal für Taschenrechner und Autoschlüssel
  • Ohne Memory-Effekt, d.h. ohne Kapzitätsverlust bei Teilentladung

Weitere Details:

  • Spannung: jeweils 3 V
  • Kapazität: jeweils 230 mAh
  • Material: jeweils Lithium
Weitere Informationen:
Spannung:
3V V
Material:
Lithium
Inhalt:
5 Stück
Grösse:
CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 301437, 301437-SW81, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
580
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,67*
1 Tag
4689
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,37*
3 Tage
69
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,82*
€ 2,44*
3 Tage
494
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,82*
€ 2,44*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 10,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Sonstiges
Varta
06450 101 401
ab € 1,08*
Sonstiges
Varta
06016 101 402
ab € 0,73*
Sonstiges
Varta
06025 101 402
ab € 0,40*
Sonstiges
Varta
06032 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
06430 101 402
ab € 1,38*
Sonstiges
Varta
06016 101 415
ab € 1,77*
Sonstiges
Varta
06025 101 415
ab € 1,80*
Sonstiges
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta
06354 101 401
ab € 1,41*
Sonstiges
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Sonstiges
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.