Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Leitz- Ordner 1080, 80 mm, 20 Stück + Gratis Leitz- Locher NeXXt Serie 5008, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-301363
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     301363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Dieses Set bestehend aus dem Leitz Ordner 1050 sowie dem Locher 5008 der gleichen Marke unterstützt Sie bei allen Arbeiten zum Ordnen und Abheften von wichtigen Dokumenten. Das Set ist in den Farben Schwarz, Rot und Blau erhältlich.

Der LEITZ Ordner 1050 besitzt eine Rückenbreite von wahlweise 52 oder 80 mm und bietet Platz für Dokumente bis zu einem Format von DIN A4. Mit einem Griffloch ausgestattet, sorgt er für eine unkomplizierte Entnahme aus Regalen. Das geklebte Rückenschild können Sie individuell beschriften, was das Auffinden von wichtigen Dokumenten erleichtert. Sie erhalten die aus Hartpappe gefertigten Ordner zu 20 Stück.

Der LEITZ Bürolocher NeXXt Series 5008 wurde aus Metall gefertigt. Er locht Dokumente zuverlässig mit einerStanzleistung von ca. 3 mm/30 Blatt. Derrutschfeste Plastikboden verhindert ein Verrutschen des Lochers bei der Nutzung. Die intergrierteAnschlagschiene ist einstellbar auf die For­,mate DIN A4, A5, A6, Folio.

LEITZ Ordner Nr. 1050

  • Kantenschutz, Griffloch und Standschlitze
  • Deckblatt und aufgesetztes Rückenschild
  • Pappe mit Bezug aus Wolkenmarmorpapier
  • Hebel um 180 umlegbar
  • Ablage jetzt auch auf der linken Seite möglich
  • Grössere Papiermengen aufeinmal einfüllbar
  • Für DIN A4-Formate
  • Material: FSC-zertifizierter und zu 100 % recycelter Karton
  • Klimaneutral hergestellt
  • Rückenbreite: wahlweise
    • 52 mm
    • 80 mm
  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik

LEITZ Bürolocher NeXXt Series 5008

  • Schafft bis zu 30 Blatt auf einmal
  • Anschlagschiene einstellbar auf die For­,mate DIN A4, A5, A6, Folio
  • Rutschfester Plastikboden
  • Stanzleistung ca. 3 mm/30 Blatt
  • Material: Metall
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Graupappe
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 80mm blau, standard ordner, standard-ordner 80mm, 301363, 301363-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 74,97*
Lager 224
€ 4,95*
€ 79,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,17*
€ 94,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 79,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.