Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Ringbuch Cosy, A4-Format, 2-Ring-Mechanik für bis zu 190 Blatt, mit Rückenschild, Polypropylen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301319
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42380089
EAN/GTIN:
     4002432125289
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen

Im hochwertigen Leitz- Ringbuch Cosy bewahren Sie Ihre Unterlagen im A4-Format bestens geschützt auf und transportieren sie sicher. Es ist mit einer leichtgängigen Zwei-Ring-Mechanik ausgerüstet, um Ihnen ein schnelles Abheften und Entnehmen von Dokumenten zu ermöglichen.

Jeder Ring besitzt einen Durchmesser von 25 mm '“ insgesamt fasst das Cosy bis zu 190 Blatt mit einem Papiergewicht von bis zu 80 g/m-². Mithilfe des Rückenschildes lässt sich das Ringbuch beschriften, sodass Sie sich jederzeit einen schnellen Überblick über dessen Inhalt verschaffen können.

Der modern gestaltete Ordner wurde aus langlebigem Polypropylen hergestellt. Dieses Material können Sie bei Bedarf einfach abwischen. Darüber hinaus punktet der Werkstoff mit seinem geringen Gewicht.

Sie erhalten das A4 Ringbuch Cosy von Leitz- in verschiedenen Farben.

Wichtige Details:

  • Hervorragend geeignet für die Ablage und Präsentation von Dokumenten
  • Mit Zwei-Ring-Mechanik für maximal 190 Blatt (80 g/m-²)
  • Inkl. Rückenschild für die Beschriftung
  • In unterschiedlichen Farben verfügbar
  • Ringdurchmesser: jeweils 25 mm
  • Format: jeweils A4
  • Material: jeweils Polypropylen, abwischbar und langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Nein
Rückenbreite:
32 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, leitz ringbuch a4 2-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 301319, 301319-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Präsentations-Ordner, Prospektringbuch, Taschen-Ringbuch, Prospekt-Ringbuch, Präsentations-Ringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 4,34*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,96*
€ 5,47*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 7,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,44*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,53*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,43*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,40*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,89*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,83*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.