Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner SOLID, DIN A4, Rückenbreite 82 mm, 5 Stück, schwarz + GRATIS HARIBO Goldbären


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     300701
EAN/GTIN:
     4250510872925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

In diesem Set erhalten Sie den LEITZ- Qualitätsordner SOLID mit einer Rückenbreite von 82 mm im 5er-Set. Gratis zu den LEITZ- Qualitätsordner SOLID gibt es die beliebten HARIBO Goldbären im Minibeutel.
Der LEITZ- Qualitätsordner SOLID zeichnet sich durch sein kratzbeständiges Oberflächendesign aus PP/Polyfoam aus. Im DIN A4 Format hat der LEITZ- Qualitätsordner SOLID eine patentierte 180 Grad-Mechanik, auf die der Hersteller fünf Jahre Garantie gibt. Durch sein rundes Griffloch ist der Ordner schnell gegriffen. Der Ringverschluss mit Gummiband dient als zusätzlicher Verschluss für den Qualitätsordner. Sie erhalten den LEITZ- Qualitätsordner SOLID in unterschiedlichen, trendigen Farben und in diesem Set mit einer Rückenbreite von 82 mm. Als gratis Appetithäppchen schenken wir Ihnen zu dem 5er-Set Qualitätsordner SOLID 100 HARIBO Goldbären im Minibeutel. Der beliebte Klassiker ist in handlichen Verpackungen zu je ca. 980 g verpackt.
Weitere Details:

  • Format DIN A4
  • Rückenbreite 82 mm
  • Kratzbeständiges Oberflächendesign aus PP/Polyfoam
  • Ringverschluss mit Gummiband
  • Rundes Griffloch
  • 5 Jahre Garantie auf patentierte 180-°-Mechanik
  • GS-geprüft
  • Farben: wahlweise schwarz, weiss hellblau, hellgrün, hellrot
  • 5 Stück = 1 Set


+ gratis HARIBO Goldbären

  • Inhalt: 100 Minibeutel, ca. 980 g
  • Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Spinat, Aronia, Kiwi, Traube, Aroma, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs, Fruchtsüsse aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.
  • Nährwerte pro 100 g/ml:


Energie: 1459 kJ, 343 kcal
Eiweiss: 6,9 g
Fett: 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
- davon Zucker: 46 g
Salz: 0,1 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
5
Anzahl Blatt:
500
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Polyfoam
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
82 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, leitz kunststoffordner a4 schwarz, kunststoff ordner, leitz kunststoff-ordner, 300701, 300701-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Motivordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 50,80*
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 50,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,35*
€ 56,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.