Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifencreme, 5000 ml im Kanister, parfümiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29046
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     1325-B0500
EAN/GTIN:
     4250510886182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
  • für San TRAL NSU 11- und alle nicht systemgebundenen Seifenspender
  • parfümiert
  • PH-Wert: 6,3
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stück pro Paket:
1
PH-Wert:
6,3
Parfümiert:
Ja
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 5l pudol, cremeseife, cremeseife 5l, 29046, 29046-SW81, Waschlotion, Handreiniger, Seife, Reinigungcreme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,65*
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 31,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,646* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.