Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten m. Einwurfschlitz, f. 42 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25820
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     009002-00035,LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4011238002977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Dieser Schlüsselkasten ist serienmässig mit einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgerüstet. Sein Rumpf und die Tür bestehen aus robustem Qualitätsfeinblech in massiver Ausführung. Er besitzt eine glatte Vorderfront durch die einliegenden Türen mit umlaufendem Rand. Die verschiedenen, galvanisch verzinkten Hakenleisten sind im Raster von 10 mm verstellbar und fortlaufend nummeriert. Zusätzlich besitzt der Schlüsselkasten ein schwenkbares Schlüsselregister sowie einen Einwurfschlitz links oben. Er ist für die Wandbefestigung vorgesehen.

  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Masse Einwurfschlitz (B/H): 20 x 60 mm
  • Modell -»S 42-«: für 42 Schlüssel, Masse (B/T/H): 270 x 80 x 350 mm, Gewicht: 3,5 kg
  • Modell -»S 100-«: für 100 Schlüssel, Masse (B/T/H): 380 x 80 x 550 mm, Gewicht: 6,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schlüssel:
42
Tiefe:
80 mm
Anzahl Haken:
42 Stk
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech, lackiert
Masse H x B x T:
350 x 270 x 80 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
350 mm
Breite:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselschrank h350xb270xt80mm, schlüsselsafe 2 haken, schlüsseltresor, 25820, 25820-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,36*
€ 68,84*
36 Tage
5
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 69,95*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 55,58388*
€ 71,26388*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 75,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 59,50*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E879540
ab € 30,61*
Zubehör
Format
006006-00012
ab € 1,70*
Zubehör
Format
006006-00015
ab € 1,69*
Zubehör
Format
006006-00013
ab € 1,69*
Zubehör
Format
006006-00011
ab € 1,68*
Zubehör
Format
006006-00014
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.