Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger, 10 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24274
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     006006-00014
EAN/GTIN:
     4011238005688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff schwar...
schlüssel anhänger
  • ohne aufgedruckte Nummern und ohne Text
  • Material: Kunststoff
  • PK: 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, 24274, 24274-SW81, Schlüssel, Schlüsselbrett, Schlüsselhalter, Kennring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,00*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,40*
ab € 2,709*
€ 3,749*
10
€ 5,00*
ab € 3,118*
€ 4,298*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.