Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden, für Typ VBF.196.60, 460 x 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22096
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30098
EAN/GTIN:
     4250101138393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Einlegeboden Gefahrstoffschrank
  • Masse: T 435 x B 443 mm
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Stück pro Paket:
1
Typ:
VBF.196.60
Material:
Stahlblech
Traglast:
75 kg
Lieferumfang:
Wannenboden für Schrank TYP VBF.190.60
Tiefe:
435 mm
Breite:
443 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,06*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 32,10*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,69*
€ 32,45*
34 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,34*
€ 34,57*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 44,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,04*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,80*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.