Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Tusche edding T25 (Tropfdosierer), grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-20795
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T25004
EAN/GTIN:
     4004764023899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

zum Nachfüllen der edding Marker
permanent
geruchsarm
auch zum Auftragen mit Pinsel, Federn und Stempeln
Inhalt: 30 ml

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Patrone:
Nachfülltusche
Stück pro Paket:
1
Eigenschaften:
permanent, geruchsarm
Inhalt:
30 ml
Schreibfarbe:
grün

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Tusche, druckerpatrone edding, druckerpatrone, nachfülltinte-whiteboardmarker grün, 20795, 20795-SW81, Füllerpatrone, Füllerpatronen, Tuschen für Stifte, Nachfüllung für edding, Nachfülltusche, Tusche für Whiteboardstift, Tusche für Flipchart, Tinte für Tafelschreiber, Tinte für Pigmentmarker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 2,74*
3 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 3,04*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 3,05*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 3,07*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,14734* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.