Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Nachfülltinte Permanentmarker, 30ml, grün EDDING 4-T25004
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643025011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T25004
EAN/GTIN:
     4004764023899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Verlängert die Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker; ohne den Zusatz von Xylol und Toluol. Die Lebensdauer fast aller edding Marker lässt sich leicht verlängern, indem man sie einfach nachfüllt, sobald sie aufgebraucht sind. Sie sind dann im Handumdrehen wieder wie neu.. Das Nachfüllen der Marker wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern spart auch noch Geld. Geeignet für die edding Permanentmarker e-No.1, e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-3000, e-3300 und EcoLine e-21, e-22 und e-25. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
25
Produktverwendung:
Nachfüllen von Permanentmarkern
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Tusche, druckerpatrone edding, druckerpatrone, nachfülltinte-whiteboardmarker grün, 2960066236, EDDING, EDDT25-004, T25004, 04T25004, 106700, T2555, 5412002555, 13012871, 1908394, EDD T25-004, NACHFÜLLTUSCHE EDDING, T-25 GU, 04T25-004, T25, T25-004, NACHFÜLLTUSCHE T25 GU, T25 GU, 317954, 4-T25004, Nachfülltuschen für Permanentmarker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 2,74*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 3,04*
8 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 3,05*
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 3,07*
1
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,087* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.