Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Allzweckschrank, mit Inhalt nach DIN 13 157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20713
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     21337
EAN/GTIN:
     4250510803226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035), verschliessbar (Zylinderschloss). 2 verstellbare Böden.

  • Masse: H 455 x B 400 x T 110 mm
  • Gewicht: ca. 5,1 kg, ohne Inhalt


Grundausstattung nach DIN 13 157 oder
Grundausstattung nach DIN 13 169

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
mit Inhalt nach DIN 13157
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Inhalt nach DIN:
13 157
Höhe:
455 mm
Gewicht:
5.352 kg
Tiefe:
110 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, 20713, 20713-SW81, Sanitätsschrank, Verbandsschrank, Medizinschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste Hilfe, Medienwagen, Multi-Media-Wagen, Videokonferenzeinrichtung, TV-Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,78*
€ 163,01*
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 195,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.