Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollraumkühlschrank exquisit KS16-4-E-040E, 100 W, 109 l, 40 dB, 2 Fächer/1 Kühlfach/1 Frischefach/3 Türfächer, B 550 x T 570 x H 855 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-196237
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     810240301
EAN/GTIN:
     4016572406931
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

In dem Vollraumkühlschrank KS16-4-E-040E von exquisit bewahren sie unterschiedliche Lebensmittel temperaturgerecht und übersichtlich geordnet auf.

Dieser 100 Watt leistungsstarke Standkühlschrank bietet ein grosses Kühlraumvolumen von 109 Litern und verhält sich im Betrieb mit einer Geräuschentwicklung von nur 40 Dezibel angenehm leise. Er entspricht der Energieeffizienzklasse E und kann nach seiner Aufstellung in der Höhe mittels der vorderseitigen Füsse verstellt werden.

Der Türanschlag lässt sich beim KS16-4-E-040E einfach wechseln. Hinter der Tür finden Sie zwei Ablagefächer vor, diese werden durch eine höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas getrennt. Darüber ist ein insgesamt 95 Liter fassendes Kühlfach platziert. Darunter befindet sich ein Frischfach für Obst und Gemüse.

Innenseitig ist die Tür des farblich in Weiss gehaltenen Kühlschranks mit drei zusätzlichen Fächern ausgestattet. Das obere dient als Eierablage, das mittlere als weitere Eierablage bzw. zur Verwahrung anderer Lebensmittel und das untere Fach als Ablage für Getränkeflaschen.

Die Kühlraumtemperatur wird elektronisch reguliert, die LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gute übersicht. Und sollten Sie versehentlich vergessen haben, die Tür zu schliessen, weist ein optisches Alarmsignal darauf hin.

Der CE-geprüfte Vollraumkühlschrank KS16-4-E-040E von exquisit besitzt die Gesamtmasse von B 550 x T 570 x H 855 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Vollraumkühlschrank
  • Flexibel aufstellbar
    • vorderseitig 2 höhenverstellbare Füsse
  • Grosses Kühlraumvolumen von 109 l

Betrieb und Leistung:

  • Hohe Leistung von 100 Watt
  • Niedrige Geräuschentwicklung von 40 dB(A)
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
  • Spannung: 220-240 V/50 Hz
  • Länge Stromkabel: 1,60 m

Kühlraumausstattung und Funktionen:

  • 2 Fächer
    • getrennt durch 1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas
  • 1 Kühlfach
    • bestens geeignet für Eis und andere Tiefkühlwaren
    • Volumen von 95 l
  • 1 grosses Frischefach
    • ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
  • 3 Türfächer, davon
    • 1 als Flaschenablage
    • 1 als Eierablage
    • 1 als Ablage für weitere Lebensmittel oder für Eier
  • Moderne LED-Innenbeleuchtung für gute übersicht
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Optischer Alarm bei offener Tür
  • Wechselbarer Türanschlag

Weitere Details:

  • CE-geprüft
  • Farbe: weiss
  • Gesamtmasse: B 550 x T 570 x H 855 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 196237, 196237-SW81, Kühlgerät, Kühlschrank, Minikühlschrank, Flaschenkühlschrank, Kühlgeräte, Kühlschrank (Haushalt), Kältebox, Kühlbox (Haushalt), Kühltasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,46*
€ 208,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 247,15*
€ 291,57*
Frei Haus
ab € 310,46*
€ 361,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.