Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.116.SB, für Bohnen/Pulver, Milchaufschäumer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195721
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 21.116.SB SCHWARZ-SILBER
EAN/GTIN:
     8004399328211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Der silberfarbene Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.116.SB von De'˜Longhi für Kaffeebohnen und -pulver ist dank der kompakten Bauweise und unkomplizierten Bedienung die ideale Maschine für die Büroküche.

Die Kaffeemaschine ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch wartungsarm. Die Brühgruppe lässt sich einfach herausnehmen, sodass sie problemlos und hygienisch gereinigt werden kann '“ das trägt zu ihrer hohen Langlebigkeit bei. Ein Wasserfilter ist bereits integriert und für die gelegentliche Entkalkung verfügt das Gerät über ein vollautomatisches Reinigungsprogramm. Ist der Tresterbehälter voll oder länger nicht geleert worden, informiert Sie eine Anzeige darüber.

Die Kaffeestärke und -menge können Sie individuell mithilfe der Direktwahltasten und einem Drehregler einstellen. Der Kaffeeauslauf lässt sich in der Höhe verstellen, sodass verschiedene Tassen-Grössen Platz finden.

Für die Zubereitung von Cappuccino oder Latte Macchiato ist der Kaffeevollautomat mit einer Milchaufschäumdüse ausgestattet. Dank des besonders leisen Mahlwerks stört die Maschine nicht, auch wenn sie in der Nähe von Büros aufgestellt wird.

Der Bohnenbehälter fasst 250 g und ist mit einem dichten Deckel ausgestattet, damit das Aroma erhalten bleibt.

Weitere Details:

  • Kompakter Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse
  • Einfache Bedienung dank intuitiver Direktwahltasten und Drehregler
  • Geeignet für Kaffeebohnen und Kaffeepulver (250-g-Bohnenbehälter mit Aromaschutz-Deckel)
  • Extra leises Kegelmahlwerk, Mahlgrad einstellbar (13-stufig)
  • Wartungsarm und einfach zu reinigen: Brühgruppe herausnehmbar, abnehmbare Abtropfschale, vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm, integrierter De'˜Longhi Wasserfilter
  • Einstellung der Kaffeestärke und -menge erfolgt manuell
  • Heisswasserfunktion für die Zubereitung von Tee
  • Wassertank: 1,8 l (frontal herausnehmbar)
  • Tresterbehälteranzeige (nach 14 Tassen oder 72 Stunden)
  • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (86 '“ 142 mm)
  • Automatische Abschaltung, Energiesparmodus
  • Eingangsleistung: 1.450 W
  • Pumpendruck: 15 bar
  • Farbe: Silber
  • Masse: B 238 x T 430 x H 351 mm
  • Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Kaffeeart:
Bohnen
Inhalt Wassertank:
01. Aug l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Leistung:
1450 W
Höhe:
351 mm
Gewicht:
7,1 kg
Tiefe:
430 mm
Breite:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, 195721, 195721-SW81, Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,19*
€ 439,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 361,18*
€ 439,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,52*
€ 490,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,87*
€ 472,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.