Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica S ECAM 21.116.SB Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica S ECAM 21.116.SB Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Magnifica S ECAM 21.116.SB Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21046266
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 21.116.SB
EAN/GTIN:
     8004399328211
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeevollautomat im kompakten Design, mit Bedienfeld und Direktwahltasten für ein und zwei Tassen sowie Aufschäumen/Dampf. Mit der Milchaufschäumdüse können Milch-Kaffee-Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte macchiato zubereitet werden.

BEDIENFELD MIT DREHREGLER

Die manuelle Bedienung ermöglicht die Zubereitung aller Arten von Kaffee. Durch einfache Rotation des Drehknopfs verändern Sie die Stärke des Kaffeearomas. Sie haben durch die Bezugstasten die Wahl zwischen kleinem oder großem Kaffeebezug.

MILCHAUFSCHÄUMDÜSE

Dank der Milchaufschäumdüse bereiten Sie cremigen Milchschaum für köstlichen Cappuccino oder Latte macchiato zu.

AROMASCHUTZDECKEL

Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,52*
€ 490,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,87*
€ 472,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.