Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3350-23
EAN/GTIN:
     4005546989242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

aus Stahl, perforiert
mit Epoxidharzbeschichtung oder Edelstahl
Inhalt: 28,5 Liter
Masse: ø 260 x H 620 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
620 mm
Durchmesser:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb silber, durable stahlpapierkorb, regenschirmständer, 190110, 190110-SW81, Schirmständer, Schirmhalter, Garderobe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 33,30*
€ 43,16*
3 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 34,32*
€ 44,22*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 35,82*
€ 45,93*
1
€ 6,78*
ab € 36,80*
€ 47,23*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,44*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,86*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.