Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher Papstar pure, 230 ml, Ø 98 x 60 mm, 25 Stk., Frischfaser-Karton, kompostierbar, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189640
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87264
EAN/GTIN:
     4002911425381
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller

Der Papstar Suppenbecher pure sieht appetitlich aus, ist vielseitig verwendbar und erfüllt hohe Umweltstandards.

Diese stabilen Einweg-Suppenbecher bestehen aus ungebleichtem Frischfaser-Karton mit einer hochwertigen und hygienischen Bio-Beschichtung. Das ökologisch wertvolle Holz wird aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen und ist vollständig kompostierbar.

Die Becher eignen sich hervorragend für das Servieren beziehungsweise den Transport von heissen Eintöpfen und Suppen. Selbstverständlich lassen sie sich ebenfalls für andere, auch fetthaltige Speisen wie beispielsweise Pasta-Gerichte verwenden. Sie erhalten die braunen Papstar Suppenbecher pure in einer praktischen Grössenauswahl in einer Packungsgrösse von jeweils 25 Stück.

Wichtige Details:

  • Attraktive Optik
  • Aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Vollständig kompostierbar
  • Vielseitig verwendbar (auch fetthaltige Speisen)
  • Temperaturbeständig bis 90 Grad
  • Dicht schliessende Deckel sind separat erhältlich
  • Packungsgrösse: 25 Stück
  • Grössenauswahl:
    • 230 ml: 98 x 60 mm
    • 350 ml: 98 x 70 mm
    • 470 ml: 98 x 100 mm
    • 760 ml: 115 x 110 mm
    • 940 ml: 115 x 130 mm
  • Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
  • Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Stück pro Paket:
25
Material:
Karton
Inhalt:
230 ml
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
98 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,78*
5 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 4,87*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 5,17*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 5,55*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87265
ab € 2,55*
Sonstiges
PAPSTAR
87266
ab € 3,03*
Sonstiges
PAPSTAR
87267
ab € 3,20*
Sonstiges
PAPSTAR
88975
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.