Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6638 Herst.-Nr.: 87267 EAN/GTIN: 4002911595619 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 1,6 cm - passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 87264, 87265, 87266 - max. Gebrauchstemperatur: 90°C - Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Lebensmitteldeckel | | Produktfarbe | Braun | | Material | Karton | | Form | Rund | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Maximale Betriebstemperatur | 90 °C | | Zertifizierung | FSC | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 16 mm | | Durchmesser | 98 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,57* | € 4,68* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,14* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,29* | € 6,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,85* | € 6,17* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,09* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1428* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|