Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber PILOT G2-7, blau, Strichbreite 0,4 mm, dokumentenecht, nachfüllbar, 70 % Recycling-Kunststoff, 12 Stück + 12 Minen blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188680
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605003G12M 003 BLAU
EAN/GTIN:
     3131910556183
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine

Der nachfüllbare Gelschreiber G2-7 von PILOT besitzt eine Strichbreite von 0,4 mm und verfügt über Druckmechanik, eine langlebigen Edelstahlspitze und eine gummierten Griffzone für eine rutschsichere und angenehme Schreibhaltung. Dank des transparenten Gehäuses ist der aktuelle Tintenfüllstand jederzeit gut einsehbar.

Darüber hinaus punktet der klimaneutral in der EU hergestellte G2-7 mit seiner Umweltfreundlichkeit. So besteht er zu 70 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Sie erhalten den Gelschreiber G2-7 von PILOT zu 12 Stück und wahlweise in der dokumentenechten Schreibfarbe Schwarz oder Blau. Zusätzlich liegen der Lieferung 12 passende Nachfüll-Minen des Typs PILOT 2606 in der jeweils gewählten Schreibfarbe bei.

Ausführung:

  • 12 hochwertige Gelschreiber
    • dokumentenecht
    • nachfüllbar
    • mit Druckmechanik
    • langlebige Edelstahlspitze
    • gummierte Griffzone für rutschsichere, komfortable Schreibhaltung
    • transparentes Gehäuse für jederzeit sichtbaren Tintenstand
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt zu 70 % aus Recycling-Kunststoff
    • klimaneutral hergestellt
  • Wahlweise erhältlich in der Schreibfarbe Schwarz oder Blau
  • Lieferung erfolgt inkl. 12 PILOT Gelschreiberminen 2606 in jeweils gewählter Schreibfarbe (schwarz oder blau)

Weitere Details:

  • Strichbreite: jeweils ca. 0,4 mm
  • Minendurchmesser: jeweils 0,7 mm
  • Made in EU
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0,7 mm
Farbe Schaft:
blau; transparent
Farbe:
blau
Ausführung:
10 Gelschreiber + 10 Minen blau
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Material Schaft:
Kunststoff
Mechanik:
Druckmechanik
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Nein
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, 188680, 188680-SW81, Tintenroller (Gel), Rollerball (Gel), Tintenkugelschreiber (Gel), Schreibgerät (Gelschreiber)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
223
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,22*
€ 30,60*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 21,77*
€ 30,65*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 24,16*
€ 33,01*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 35,78*
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 44,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,16584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.