Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreiber G2-7 2605003G12M 0,4mm bl 12+12Minen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303004950
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605003G12M
EAN/GTIN:
     3131910556183
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial). Made in EU - für kurze Transportwege. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
G2-7
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G2-7
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
2606
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Mechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 12 Ersatzminen
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau/transparent
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
221
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,15*
€ 30,54*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 21,80*
€ 30,59*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,97*
€ 32,95*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 36,47*
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 44,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.