Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Maul MAULjazzy, Touch-Dimmer 5-fach, mit USB-Aufladefunktion, 410 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     224-187717
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201802
EAN/GTIN:
     4002390068321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die 8 Watt starke, kompakte LED Tischleuchte MAULjazzy von Maul ist mit einem 5-stufigem Touch-Dimmer am Leuchtenfuss ausgestattet, so dass Sie sie bequem durch Berührung an- und ausschalten bzw. ihren Helligkeitsgrad individuell einstellen können. Eine Beleuchtung im Fuss zeigt in eingeschaltetem Zustand die jeweils gewählte Dimmstufe an.

Darüber hinaus bietet die LED Tischleuchte MAULjazzy eine praktische Aufladefunktion per integriertem 5V / max. 500 mA USB-Anschluss z.B. für Ihr Smartphone.

Der Leuchtenarm dieser attraktiv designten LED Tischleuchte besteht aus eloxiertem Aluminium, der Leuchtenkopf aus Kunststoff ist dreh- und neigbar. Sie leuchtet mit 410 Lumen und ist gleichzeitig energiesparsam. Die Lebensdauer der 24 LEDs beträgt ca. 20000 Stunden.

Hinweis:

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 8 kwh/1000 h.

Weitere Details:

Mit 5-stufigem Touch-Dimmer

Kompakt und handlich

Mit Beleuchtung im Leuchtenfuss für die Anzeige der jeweils gewählten Dimmstufe

Aufladefunktion für Smartphones etc. dank integriertem 5 V / max. 500 mA USB-Anschluss

Leuchtenkopf dreh- und neigbar

Attraktives Design

Leistung: 8 Watt

Lichttemperatur: 3000 Kelvin, warmweiss

Lichtstrom: 410 Lumen

LED-Lebensdauer: 20000 Stunden

Energieeffizienzklasse: E

Material Leuchtenarm: eloxiertes Aluminium

Material Leuchtenkopf: Kunststoff

Gesamthöhe: 410 mm

Masse Leuchtenkopf: L 260 x B 50 mm

Gewicht: 657 g

Weitere Informationen:
Länge/Ausladung Arm:
365 mm
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Anzahl Gelenke:
0
Farbe Arm:
silber
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
410 lm
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
20000 h
dimmbar:
5-fach
Indirektes Licht:
Nein
Länge Leuchtkopf:
260 mm
Farbe Leuchtkopf:
weiss; silber
Ausführung:
LED fest eingebaut
Breite Leuchtkopf:
50 mm
Gesamthöhe:
410 mm
Leistung:
8 W
Höhenverstellbar:
Ja
Energieeffizienzklasse:
E
Leuchtmitteltyp:
LED
Drehbar:
Ja
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
warmweiss
Material Arm:
Aluminium, eloxiert
Material Leuchtkopf:
Kunststoff
Gewicht:
0,657 kg
Farbtemperatur:
3000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 187717, 187717-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 57,67*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 48,03*
€ 61,04*
€ 4,00*
ab € 51,33*
€ 67,47*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 53,48*
€ 67,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 70,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.