Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187262 Herst.-Nr.: 9H ZCGPB EAN/GTIN: 4015000438377 |
| | |
|
| | |
| Der Pritt Kleberoller Compact ist wahlweise in der Version permanent oder non-permanent erhältlich. Das Bandmass beider Pritt Kleberoller Compact beträgt 8,4 mm x 10 m. Der Pritt Kleberoller Compact ist ein Premium-Band für saubere und präzise Anwendungen auf Papier, Pappe, Fotos, synthetischen Materialien etc. Sie haben je nach Bedarf die Wahl zwischen zwei verschiedenen Ausführungen, festklebend oder wiederablösbar. Der Einwegroller ist sehr umweltfreundlich, denn sein Gehäuse besteht zu 50 % aus recyceltem Kunststoff und er lässt sich komplett wiederverwerten. Ausserdem beinhaltet er keinerlei Lösungsmittel. Der Pritt Kleberoller Compact hat ein Bandmass von 8,4 mm x 10 m und ist mit einer praktischen Schutzkappe ausgestattet. - Einwegkleberoller
- Lösungsmittelfrei
- Ideal für den Einsatz auf Papier, Pappe, Postern, Fotos, synthetischen Materialien etc.
- Bandmass 8,4 mm x 10,0 m
- 100 % recycelbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite Band: | 08. Apr mm | Geeignet für: | Papier, Pappe, Poster, Fotos, synthetische Materialien | Länge Band: | 10 m | Nachfüllbar: | Nein | Ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 2,99* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,05* | € 3,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,15* | € 3,22* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,285* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|