Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrett flexx, DIN A4, Polypropylen, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187156
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361054
EAN/GTIN:
     4002390064392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett

Das strapazierfähige und biegsame Klemmbrett MAULflexx ist ideal für den mobilen Ausseneinsatz geeignet. Mit einer Klemmweite von 8 mm sind Ihre Unterlagen im DIN A4 Format gesichert und leicht zugänglich. Sie haben die Möglichkeit das stabile Klemmbrett, das aus wasserunempfindlichem Polypropylen hergestellt ist, hervorragend im Freien auch bei schwierigem Wetterverhältnissen einzusetzen. Denn das Brett ist verwendbar bei Temperaturen von -10 -°C bis +60 -°C. Im Schäfer Shop ist das Klemmbrett MAULflexx in verschiedenen Farben verfügbar und überzeugt als verlässlicher Begleiter bei Ihren Einsätzen.


Weitere Details:

  • DIN A4
  • Klemmweite: 8 mm
  • Strapazierfähig
  • Biegsam
  • Einsetzbar bei Temperatur von -10-°C bis +60-°C
  • Wasserunempfindlich
  • Material Polypropylen
  • Farben: rot, blau, orange, hellgrün, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Abwaschbar:
Ja
Stück pro Paket:
1
Klemmweite:
8 mm
Stück/Paket:
1
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 187156, 187156-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,07*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,25*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,25*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.