Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa- Klebestift STICK eco 20g, 3 + 1 GRATIS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
eco Logo
Artikel-Nr.:
     224-186657
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114536
EAN/GTIN:
     4042448167866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • Ohne Lösungsmittel
  • Mit Rollstop
  • Klebt Pappe, Papier, Filz, Kork, Leder, Hartschaum, etc.
  • Inhalt: 20 g
  • Enthält BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • 3 Stück + 1 GRATIS
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder, Hartschaum
Inhalt:
20 g
Nachfüllbar:
Nein
Ablösbar:
Nein
Lösungsmittelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestift lösungsmittelfrei, gummierstift, tesa klebepen, 186657, 186657-SW81, Klebstoff, Kleber, Leim, Klebe-Pen, Kraft-Universalkleber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 3,83*
1 Tag
127
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,01*
1 Tag
132
1
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,02*
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,12*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,13*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,45*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,96*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,20*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.