Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox helit, 5 Schübe, DIN A4, B 265 x H 250 x T 340 mm, Polypropylen, Gehäuse weiss/Schublade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186620
Herst.-Nr.:
     H61294 98 WEISS/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4012086079876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
  • stossfestes Gehäuse aus Polypropylen mit strukturierter, kratzunempfindlicher Oberfläche
  • für Format DIN A4
  • Griffmulde zum einfachen Öffnen
  • mit Beschriftungsfeld
  • stapelbar
  • Innenmasse Schublade: B 235 x H 35 x T 315 mm
  • Aussenmasse Box: B 265 x H 250 x T 340 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; schwarz
Aussentiefe:
340 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
315 mm
Aussenbreite:
265 mm
Aussenhöhe:
250 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Schubladenhöhe innen:
35 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
5
Schubladenbreite innen:
235 mm
Gewicht:
2 kg
Auszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: 186620, 186620-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,74*
1
€ 7,95*
ab € 14,04*
€ 20,75*
6 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 15,58*
€ 22,16*
1
€ 5,50*
ab € 18,02*
€ 25,63*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 15,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,17*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.