Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Aluminium Alloy Trapezklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186604
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-84023 00
EAN/GTIN:
     4027521512641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Der Cutter Aluminium Alloy liegt gut in der Hand und ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Die automatisch zurückfahrende Klinge schützt vor Verletzungen.

  • Für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Besitzt eine automatisch zurückfahrende Klinge
  • Zusätzlich verfügt er über eine Schneidevorrichtung für z. B. Packschnüre, Kordenl etc.
  • Im Metallgehäuse
  • Farbe: Grau/Schwarz
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Für Linkshänder:
Ja
Gewicht (g):
130
Material:
Metall
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Sicherheitsmesser:
Ja
Lieferumfang:
null
Material Gehäuse:
Metall
Länge:
130 mm
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 18mm, cutter messer, 186604, 186604-SW81, Japanmesser, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,59*
2 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 5,80*
€ 8,61*
1
€ 7,95*
ab € 5,90*
€ 9,07*
1
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 10,27*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84020 00
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.