Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186124 Herst.-Nr.: 19071-13 EAN/GTIN: 4012473190818 |
| | |
|
| | |
| - Fassungsvermögen: ca. 35 DIN-A4-Hängemappen
- Material: hochwertiger Kunststoff
- stapelbar
- geeignet für alle handelsüblichen Schreibtischschubladen
- einfache Montage durch Steckverbindung
- Made in Germany
- Masse: B 359 x H 269 x T 320 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Stapelbar: | Ja | Fassungsvermögen: | 35 Mappen | Format: | DIN A4 | Höhe: | 269 mm | Tragegriff: | Nein | Zuschneidbar: | Nein | Tiefe: | 320 mm | Breite: | 359 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox han schwarz, hängebox han, hängebox, 186124, 186124-SW81, Hängeregisterbox, Hängeregisterboxen, Hängeregistereinsatz, Hängeregistraturbox, Hänge-Korb, Hängemappenkoffer, Hängemappen-Box, Aktei |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 9,94* | € 14,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,94* | € 14,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,08* | € 14,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,34* | € 15,22* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,86* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|