Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186027 Herst.-Nr.: 232631 EAN/GTIN: 4042448225795 |
| | |
|
| | |
| - Korrekturroller im praktischen Miniformat
- mit Schutzkappe
- Bandlänge 6 m x Bandbreite 5 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite Band: | 5 mm | Stück pro Paket: | 1 | Länge Band: | 6 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | mittig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 1,20* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,22* | € 2,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,29* | € 2,19* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|