Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Korrekturroller ecoLogo 59814-00000 5mmx6m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173214250
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59814-00000
EAN/GTIN:
     4042448225795
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Der tesa® Mini Roller ecoLogo® ist aufgrund seiner kompakten Größe überall schnell zur Hand. Die Schutzkappe sorgt für eine lange Lebensdauer. Mit automatischer Bandstraffung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoLogo® Mini
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ecoLogo® Mini
Maße:
5 mm x 6 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzkappe
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrekturroller 6 m x 5 mm, korrektur roller, korrektur-roller tesa, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,78*
1
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 2,09*
Lager 1682
75
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,19*
1 Tag
72
1
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.