Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20860375
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59814-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Die besonders umweltfreundlichen tesa® Mini Roller Korrigieren eco Logo® sind eine clevere Lösung für alle, die privat oder beruflich häufig etwas überschreiben müssen. Mit den kompakten, handlichen und praktischen Korrekturrollern im Mini-Format kann man schnell und bequem Fehler abdecken und umgehend beheben. Die Mini Roller zeichnen sich durch ein reißfestes Band sowie eine automatische Bandstraffung aus, die das Arbeiten erleichtert. Dank der Schutzkappe besitzen die kleinen, platzsparenden Korrekturroller eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.