Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparpaket Klebefilm tesafilm- kristall-klar, PP-Folie, L 10 m x B 19 mm, transparent, 8 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185664
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114551
EAN/GTIN:
     4042448251374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Der Klebefilm tesafilm- kristall-klar im Sparpaket mit 8 Rollen ist dank seiner hohen Transparenz so gut wie unsichtbar auf fast allen Untergründen und entwickelt sich im Zusammenspiel mit der einzigartigen tesa--Klebetechnologie zum unentbehrlichen Problemlöser im Alltag.

Ob Zukleben, Befestigen, Reparieren oder Verpacken, der stark klebende tesafilm- kristall-klar überzeugt im regelmässigen Einsatz in Haushalt, Büro und Werkstatt wie kaum ein anderer Klebefilm. Auch kreative und dekorative Bastelarbeiten gehen mit ihm leicht von der Hand. Die hochtransparente PP-Folie ist besonders alterungsbeständig und reissfest. Die Klebmasse enthält lösungsmittelfreie Inhaltsstoffe.

Wichtige Details:

  • Universeller Klebefilm für alle Anwendungen
  • Reissfest, stark klebend, alterungsbeständig
  • Nahezu unsichtbar auf unzähligen Untergründen
  • Mit umweltgerechtem PP-Träger
  • Geräuschloses Abrollen
  • ø Kern: 26 mm
  • Masse (Länge x Breite): 33 m x 19 mm oder 10 m x 19 mm
  • 8 Rollen im Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
kristallklar
Rollen pro Paket:
8
Stück pro Paket:
8
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
26 mm
Anzahl Rollen:
8 Stk
Länge:
10 m
Innendurchmesser:
26 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm 10mx19mm tesa transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 185664, 185664-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Klebeband beschriftbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 10,37*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,48*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 13,53*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 13,53*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 19,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 1,87625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57315-00000-02
ab € 1,24*
Sonstiges
tesa
57316-00000-02
ab € 3,13*
Sonstiges
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Sonstiges
tesa
57330-00000-03
ab € 3,33*
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,15*
Sonstiges
tesa
57790-00000-01
ab € 2,03*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,78*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,30*
Sonstiges
tesa
58244-00000-01
ab € 8,38*
Sonstiges
tesa
58259-00000-00
ab € 13,95*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.