Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Flexiplus 6, 6 Spender, A4, hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185549
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008061
EAN/GTIN:
     7318080008063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Der DURABLE Prospektspender Flexiplus wurde aus Polystyrol gefertigt und ist wahlweise mit 2 oder 6 Spendern, wahlweise im A4 Hoch- oder Querformat und wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Transparent erhältlich.

Er ist ideal für eine stilvolle Präsentation Ihrer Zeitschriften, Prospekte oder Magazine geeignet und ist unendlich erweiter- sowie kombinierbar. Die Fachtiefe des DURABLE Prospektspenders Flexiplus beträgt bei allen Varianten jeweils 23 mm.

Der Prospektspender Flexiplus von DURABLE wird Ihnen inklusive Montagematerial für die einfache Wandbefestigung geliefert.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Prodpektständer für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von gedruckten Informationen
    • wahlweise mit 2 oder 6 Spendern
    • wahlweise im A4 Hoch- oder Querformat
    • wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Transparent
  • Fachtiefe: jeweils 23 mm
  • Material: jeweils Polystyrol
  • Masse: je nach gewähltem Format
    • B 247 x T 100 mm (A4 Hochformat)
    • B 340 x T 100 mm (A4 Querformat)
  • Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Prospektfächer:
schwarz
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
100 mm
Fachtiefe:
23 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
745 mm
Breite:
247 mm
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, 185549, 185549-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,57*
€ 26,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,51*
€ 26,45*
11 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,16*
€ 27,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,21*
€ 28,75*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1700008011
ab € 19,71*
Ähnlich
Durable
1700008401
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.