Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthalter FLEXIPLUS 1700008061 A4 6Fächer sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-135007290
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008061
EAN/GTIN:
     7318080008063
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
FLEXIPLUS Prospektspender ermöglichen den schnellen Zugriff auf Zeitschriften und Prospekte in Ausstellungsräumen und Empfangs- und Wartebereichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEXIPLUS 6
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter FLEXIPLUS 6
Maße:
24,7 x 108 x 10 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
23 mm
Wandbefestigung möglich:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 2 x Schrauben, Dübel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Aufsteller, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 26,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,55*
€ 26,50*
11 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,13*
€ 27,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,24*
€ 28,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1700008011
ab € 19,78*
Ähnlich
Durable
1700008401
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.