| |
|
| Artikel-Nr.: 224-183398 Herst.-Nr.: 1519,0041-53 EAN/GTIN: 4250510820261 |
| |
|
| | |
| - Mit dieser Tintenpatrone senken Sie gegenüber der Original-Tintenpatrone Ihre Druckkosten
- Der Hersteller gewährleistet eine gleichbleibende Druckqualität
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 275 | Fassungsvermögen: | 1 x 15 (Grau) ml | Seitenleistung: | 1 x 275 (Grau) | kompatibel zu: | Canon CLI-551GY XL (6447B001) | Eigenmarke: | Select | Originalzubehör: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen grau, druckerpatrone für canon, 183398, 183398-SW81, Tinte, Druckpatrone, Tintenpatrone, Ink-Jet, Ink-Cartridge, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| |