| |
|
| Artikel-Nr.: 224-183395 Herst.-Nr.: 1519,0003-53 EAN/GTIN: 4250510820209 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Tintenpatrone senken Sie gegenüber der Original-Tintenpatrone Ihre Druckkosten. Der Hersteller gewährleistet eine gleichbleibende Druckqualität. Verwendbar mit folgenden Druckern: - Pixma IP 7200 Series
- Pixma IP 7250
- Pixma IP 8700 Series
- Pixma IP 8750
- Pixma IX 6800 Series
- Pixma IX 6850
- Pixma MG 5400 Series
- Pixma MG 5450
- Pixma MG 5500 Series
- Pixma MG 5550
- Pixma MG 5600 Series
- Pixma MG 5650
- Pixma MG 5655
- Pixma MG 6300 Series
- Pixma MG 6350
- Pixma MG 6400 Series
- Pixma MG 6450
- Pixma MG 6600 Series
- Pixma MG 6650
- Pixma MG 7100 Series
- Pixma MG 7150
- Pixma MG 7500 Series
- Pixma MG 7550
- Pixma MX 720 Series
- Pixma MX 725
- Pixma MX 920 Series
- Pixma MX 925
Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 715 | Fassungsvermögen: | 1 x 15 (Cyan) ml | Seitenleistung: | 1 x 715 (Cyan) | kompatibel zu: | Canon CLI-551C XL (6444B001) | Eigenmarke: | Select | Originalzubehör: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, 183395, 183395-SW81, Tinte, Druckpatrone, Tintenpatrone, Ink-Jet, Ink-Cartridge, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| |