Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner smart, DIN A4, Rückenbreite 50 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182054
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100023262
EAN/GTIN:
     4002030138674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aussen aus Polypropylen, innen mit Papier kaschiert
  • belastbare rado-Präzisions-Hebelmechanik mit 5-jähriger Garantie
  • auswechselbares Einsteckrückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze (Rado-Ösen) und Niederhalter
  • 50 oder 80 mm Breite
  • Fassungsvermögen: 570 Blatt
  • 10 Stück = 1 Paket (wahlweise auch einzeln erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
570
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
weiss
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß 50 mm, standard ordner, elba standard-ordner, 182054, 182054-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Bürohefter, Aktenhefter, Markenqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.