Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner herlitz maX.file nature, DIN A4, Rückenschild geklebt, Hartpappe, Rückenbreite 80 mm, blau, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Klimaneutralität
Artikel-Nr.:
     224-180728
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5171400
EAN/GTIN:
     4008110093185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aussen Wolkenmarmordesign mit farbigem Rücken, innen mit Papier kaschiert
  • stabiler Pappkern
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft für maximale Lebensdauer
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze und Niederhalter
  • 10 Jahre Garantie
  • erhältlich in verschiedenen Farben
  • Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
blau
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm, 180728, 180728-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Rückenschild geklebt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,76*
€ 53,78*
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 53,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.