Ferrero Kinder Country Schokoriegel schmecken lecker &ndash, insbesondere in einer kurzen Arbeitspause zusammen mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Die kleinen Snacks liefern Energie und belasten nicht.
Kinder Country Schokoriegel bestehen aus einer köstlichen Milchfüllung (59 Prozent) mit herrlich knusprigen Cerealien, die von zart schmelzender Vollmilchschokolade ummantelt sind.
Sie erhalten die Ferrero Kinder Country Schokoriegel in einer grossen, vorteilhaften Packung. Sie enthält 40 Einzelriegel, die jeweils ein Gewicht von 23 Gramm haben.
Wichtige Details:
- Packung mit 40 Riegeln á, 23 Gramm
Zutaten:
33,5 % Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Lecithin (Soja, Vanillin), Zucker, 17,5 % Magermilchpulver, Palmöl, 7,5 % gepufftes Getreide (Gerste , Reis, Weizen, Dinkel, Buchweizen), Butterreinfett, Emulgator Lecithin (Soja), Vanillin
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 30,5 %
Nährwerte pro 100 g:
Energie: 561,00 kcal 2.342,00 kj, Fett: 33,80 g, davon gesättigte Fettsäuren: 21,90 g, Kohlenhydrate: 54,90 g, davon Zucker: 49,10 g, Eiweiss: 8,60 g, Salz: 0,28 g
Zutaten mit Allergenen laut Lebensmittelinformationsverordnung:
Milch und/oder daraus hergestellte Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) und/oder daraus hergestellte Erzeugnisse, Soja und/oder daraus hergestellte Erzeugnisse