Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm Novus CLU III C, für 1 Monitor bis 7 kg, mit Tischbefestigung, neig/schwenk/höhenverstellbar, silbern/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177808
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     990+3019+000
EAN/GTIN:
     4009729068465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der in verschiedenen Farben erhältliche Monitorarm CLU III C von Novus ist für die Aufnahme eines Monitors mit einem Gewicht von bis zu 7 kg geeignet und ist sowohl neigbar als auch schwenkbar und höhenverstellbar.

Wer mehr Komfort am Arbeitsplatz geniessen und von einer perfekten Ausrichtung des Monitors profitieren möchte, setzt idealerweise den CLU III C ein. Er ist neben einer Tischbefestigung mit einer hochwertigen Gasdruckfeder ausgestattet und erlaubt eine ergonomische Einstellung des Bildschirms. Die Befestigung erfolgt an Tischplatten mit einer Stärke von 10 bis 50 mm über das flexible 3-in-1-System. Die Halterung nimmt damit auf dem Schreibtisch keinen Platz ein und erweist sich im praktischen Einsatz als sehr stabil. Die Montage erfolgt über einen QuickRelease, der mit dem weit verbreiteten VESA-Standard 75/100 kompatibel ist.

Zu den weiteren Produktvorteilen des Monitorarms CLU III C von Novus gehören die hohe Reichweite von 457 mm und der mit 180-° grosszügig gewählte Schwenkbereich. Dank des waagerechten Armelementes ist auf Wunsch auch eine besonders niedrige Monitorpositionierung möglich.

Weitere Details:

  • Geeignet für die Aufnahme eines Bildschirmes mit einem Gewicht von 2-7 kg
  • Neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar
  • Mit Tischhalterung
  • 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
  • QuickRelease passend zum Befestigungsstandard VESA 75/100 mm
  • Reichweite: 457 mm
  • 180-° Schwenkbereich
  • 30-° Neigungswinkel
  • Gasdruckfeder
  • Waagerechtes Armelement
  • Kabelhalter
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; anthrazit
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
180 °
Neigungswinkel:
30 °
Traglast:
02. Jul kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
VESA Halterung 75 x 75, 100 x 100 mm
Anzahl Monitore:
1
Reichweite:
457 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, 177808, 177808-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Bildschirmarm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 158,80*
€ 195,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 203,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 216,00*
€ 256,42*
Frei Haus
ab € 216,26*
€ 256,42*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 295,31*
€ 345,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.