Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Direkt-Schreibtischarm LX Dual, f. 2 Monitore, m. Tischklemme, bis 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177605
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     M482233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Mit dem Ergotron Direkt-Schreibtischarm LX Dual verfügen Sie über eine vollständig verstellbare Side-by-Side Monitor-Konfiguration, die zwei LCD-Bildschirme für eine optimale Sicht gleichzeitig anhebt. Mit nur einer Berührung positionieren Sie Ihre LCDs in alle Richtungen neu. Die Monitore schwenken voneinander unabhängig, lassen sich individuell neigen und bieten ein kompaktes Bewegungsspektrum mit idealer Ausrichtung. Durch den erhöhten Sehkomfort schonen Sie Augen, Rücken und Nacken. Der hochwertige Bildschirmhalter mit Tischklemme und patentierter CFâ„¢ Motion-Technologie ist einfach aufzubauen und zu bedienen sowie zudem besonders langlebig. Die Traglast beträgt 10 kg, der Neigungswinkel liegt zwischen -15 und 15 Grad.

Weitere Details:

Vollständig verstellbare Side-by-Side-Monitor-Konfiguration, die beide LCD-Bildschirme gleichzeitig anhebt, damit sie besser zu sehen sind

Positionieren Sie Ihre LCDs mit nur einer Berührung neu. Nach oben. Nach unten. Nach vorne. Nach hinten.

Dank des Low-Profile-Kreuzbogens können die Monitore ganz bequem gleichzeitig bewegt werden.

Die Monitore schwenken unabhängig voneinander nach oben oder unten und sorgen so für ein kompaktes Bewegungsspektrum und eine optimale Monitorausrichtung.

Erhöhter Sehkomfort: Hilft dabei, Augen, Rücken und Nacken zu schonen

Jeder Monitor hat eine individuelle Neigung

Einfach zu bedienen'”Einfacher Aufbau und problemlose Bedienung

Die patentierte CFâ„¢ Motion-Technologie bietet erstklassigen Bedienkomfort bei der Displayanpassung

Hat Ergotrons Bewegungstest mit 10.000 Zyklen bestanden, so dass die problemlose Höhenverstellung über Jahre hinweg gewährleistet ist

Höhenverstellbar bis max. 533 mm

Traglast: bis 10 kg

Neigungswinkel von -15 auf bis 15 Grad

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Schwenkbar:
Ja
Material:
Aluminium
Neigungswinkel:
-30 °
Traglast:
bis 10 kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
Tischklemme
Anzahl Monitore:
2
Höhenverstellbar:
Ja
Tiefe max.:
617 mm
Höhe max.:
533 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, ergotron monitorarm 2 monitore, bildschirm schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, 177605, 177605-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Monitor-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.