Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkstütze mit Gel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-176718
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5749-58
EAN/GTIN:
     4005546570365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Handgelenkstütze für besseres Arbeiten am PC
Handgelenkentlastung durch flexible Gelfüllung
hautsympatisch durch textile Oberfläche
absolut rutschfest
Masse: B 460 x T 61 x H 20 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stoff
Breite:
460 mm
Länge:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, durable mauspad grau, maus pad, durable maus pad, 176718, 176718-SW81, Handgelenkauflagen, Handballenauflage, Gelhandgelenkauflage, Handgelenkauflage, Tastaturauflage, Notebook-Plattform, Gelenkschoner, Handgelenkstütze
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 12,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,03*
€ 12,89*
1
€ 6,78*
ab € 9,19*
€ 13,08*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 13,16*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
574858
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.