Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKSTÜTZE MIT GEL, 460 x 20 x 61 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-574958
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     574958
EAN/GTIN:
     4005546570365
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Handgelenkstütze für besseres Arbeiten am PC. • Handgelenkauflage mit Gelfüllung zur ergonomischen Anpassung an das Handgelenk beim Arbeiten mit PC Tastaturen • Hautsympathische Textiloberfläche
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5749
Außenmaße (B x H x L/T):
460 mm x 20 mm x 61 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Textil
Materialzusatz:
Textiloberfläche: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, durable mauspad grau, maus pad, durable maus pad, handgelenkauflage, handballenauflage, handauflage tastatur, handunterlage tastatur, handgelenkstütze tastatur
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
574858
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.